missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 PA-x
Descripción
- Concentrate for manual cleaning
- High yield, typical concentration: 20-50 mL/L
- Rinses off without leaving residues
- For consistent and flawless results
- Extra wide cleaning spectrum
- High swelling and dispersing capacity
- Also for sensitive glass
- Without EDTA and NTA
- Technical support by the manufacturer
Especificaciones
Especificaciones
| Form | Liquid |
| pH | ∼11.8 (1% Solution) |
| Composition | Alkalis, complexing agents, dispersing agent, solubilizer, surface active compounds, wetting agent |
| Concentration | Concentrate |
| Container Type | Canister |
| Content And Storage | 5°C to 25°C |
| Quantity | 1 x 7 kg |
| Volume (English) | 1.3 gal. |
| Volume (Metric) | 4.9 L |
| Weight (English) | 15.4 lb. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?