Learn More
Clear Line DES 70%, Solveco
Beschreibung
Clear Line DES 70 is a surface disinfectant designed for smooth and visibly clean surfaces such as tables, countertops, and sinks. Use Clear Line DES 70 in areas where the spread of microbiological contamination needs to be prevented. The product is effective against bacteria, fungi, and various types of viruses.
Clear Line DES 70 has been tested according to and meets the European standards for disinfectants: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348, and EN 1650.
Spezifikation
Spezifikation
| Color-coded | Yes |
| Form | Clear Liquid |
| Scent | Unscented |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 5 L |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.