missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Reduced Nipple with Outer Thread

Product Code. 10240562 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Width (Metric):
13.5 mm
18 mm
Unit Size:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10240562

missing translation for 'mfr': Buerkle™ 85061234

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured from polypropylene.

  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certifications/Compliance EU Foodstuffs
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Thread Size 1/2 to 3/4 in.
Width (Metric) 13.5 mm
Product Type Nipple Reduced Outer
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado