missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box

Product Code. 17352053
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g to 1 kg
1 g to 10 kg
1 g to 2 kg
1 g to 5 kg
1 mg to 1 kg
1 mg to 10 kg
1 mg to 100 g
1 mg to 2 kg
1 mg to 200 g
1 mg to 5 kg
1 mg to 50 g
1 mg to 500 g
1 to 100 g
1 to 200 g
1 to 50 g
1 to 500 g
Tamaño de la unidad:
1 set
Each
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Weight (Metric) unitSize
17352053 1 to 50 g 1 set
17302043 1 mg to 50 g Each
17322043 1 mg to 100 g Each
17342043 1 mg to 200 g Each
17362043 1 mg to 500 g Each
17382043 1 mg to 1 kg Each
17302053 1 mg to 2 kg Each
17322053 1 mg to 5 kg Each
17342053 1 mg to 10 kg Each
17372053 1 to 100 g 1 set
17392053 1 to 200 g 1 set
17312063 1 to 500 g 1 set
17332063 1 g to 1 kg 1 set
17352063 1 g to 2 kg 1 set
17372063 1 g to 5 kg 1 set
17392063 1 g to 10 kg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17352053 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 32402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Weight set constructed of polished stainless steel and housed in a wooden box.

  • Knob shape
  • Polished stainless steel
  • Lined case
  • Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box

Especificaciones

Classification F1
Material Stainless Steel
Case Material Wood
Weight (Metric) 1 to 50 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.