missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Gas Frits
Click to view available options
Connectors:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
- Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Connectors | 7 mm |
| Disposable | Reusable |
| Sample Volume | 5 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (Metric) | 26 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido