missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals Dog Diet, Purified, Powder

Product Code. 11422811 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11422811

Brand: MP Biomedicals 0296007950

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Dog diet containing casein, sucrose, lard, fiber, mineral and vitamin mix.

  • Diet specifically made for dogs and dog research
  • Dog diet containing casein, sucrose, lard, fiber, mineral and vitamin mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Autoclavable Autoclavable
Product Type Animal Diet
Disposable Single-use
Format Powder
Quantity 50 kg
Sterility Non-sterile
Storage Requirements Room Temperature
Length (English) 1 ft.
Length (Metric) 0.3048 m

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.