missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals Dog Diet, Purified, Pellet
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Diet specifically made for dogs and dog research
- Dog diet containing casein, sucrose, lard, fiber, mineral and vitamin mix
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Disposable | Single-use |
| Format | Pellet |
| Quantity | 50 kg |
| Sterility | Non-sterile |
| Storage Requirements | Room Temperature |
| Length (English) | 1 ft. |
| Length (Metric) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering