missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics & Materials CV18 Converter

Product Code. 11783129
Click to view available options
Diameter (Metric):
32 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11783129

Brand: Sonics & Materials CV00018

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

For use with the VCX130 Power Supply

Specifications

Diameter (English) 1.25 in.
Diameter (Metric) 32 mm
Length (English) 5.7 in.
Length (Metric) 146 mm
For Use With (Equipment) VCX130 Power Supply
Includes Integral Cable (1.5 m)
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis